MAGIQ(東京堂)
マリーゴールドスプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
マリーゴールド
高さ(cm)
67
花径(cm)
6.5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21223346
FM000778-021
ゴールドイエロー
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21223337
FM000778-001
クリームグリーン
¥
720
取扱い終了
返品不可
21223355
FM000778-052
ホットピンク
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください