曜日別特売

ユーカリベルギーナッツ枝

ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)ユーカリベルギーナッツ枝 - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡スチロール、葉:ポリエステル長さ(cm)2.5~3.5(実)分類実もの ベリー(小果実)高さ(cm)66内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21223477FM001719-017ブラウンパープル
1,620
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
21223486FM001719-024グリーン
1,620
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする