MAGIQ(東京堂)
スレンダーカンパヌラ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
小花
高さ(cm)
47
花径(cm)
2
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21223538
FM002216-001
ホワイト
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21223547
FM002216-005
ブルー
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21223556
FM002216-011
パープルラベンダー
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください