TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー バイオレット 長毛
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途
粗面・多量塗布
タイプ
長毛
毛丈(mm)
23
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
主な用途
粗面用
内容量
1袋(10本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224640
115-67
1
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
21224649
115-68
2
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
翌々日出荷
21224658
115-70
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
21224667
115-72
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
21224676
115-74
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
21224685
115-77
9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください