TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー バイオレット 中毛
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
汎用性が高い中毛タイプです。
用途
一般・多用途
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
26
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
内容量
1袋(5本)
注意
※ハンドルは別売りです
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224789
120-16
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
21224798
120-18
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
21224807
120-20
7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください