曜日別特売

特殊ローラー スレート屋根用(大波)セット

特殊ローラー スレート屋根用(大波)セット - TSオリジナル(高翔産業)特殊ローラー スレート屋根用(大波)セット - TSオリジナル(高翔産業)

錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー

用途【7インチサイズ】質量(g)約380 (ハンドル含む)ピッチ(mm)130毛丈(mm)14(ループ形状毛)サイズ(inch)7深さ(mm)谷:38材質(ローラー部)アクリル+ウール適合塗料中粘度固定方法ピン止め最大外径(mm)125外幅(mm)190内容量1セット
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21224956170-59
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする