TSオリジナル(高翔産業)
特殊ローラー スレート屋根用(大波)スペアー
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
用途
【7インチサイズ】
質量(g)
約380 (ハンドル含む)
ピッチ(mm)
130
毛丈(mm)
14(ループ形状毛)
サイズ(inch)
7
深さ(mm)
谷:38
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
適合塗料
中粘度
固定方法
ピン止め
最大外径(mm)
125
外幅(mm)
190
内容量
1本
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224965
170-65
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください