TSオリジナル(高翔産業)
特殊ローラー スレート屋根用(小波)セット
波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)
64
毛丈(mm)
11
深さ(mm)
谷:18
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
適合塗料
中粘度
固定方法
ピン止め
内容量
1セット
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
芯径(mm)
最大外径(mm)
外幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21224974
170-61
(包装・ハンドル含む)約325
7
32
80
185
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
21224990
170-70
(包装・ハンドル含む)約460
9
40
88
230
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください