特殊ローラー トタン屋根用 スペアー

特殊ローラー トタン屋根用 スペアー - TSオリジナル(高翔産業)特殊ローラー トタン屋根用 スペアー - TSオリジナル(高翔産業)

トタン屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
1回で5山を塗布するローラー形状です。

ピッチ(mm)32毛丈(mm)11深さ(mm)谷:9材質(ローラー部)アクリル+ウール適合塗料中粘度固定方法ピン止め内容量1本
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
芯径(mm)
最大外径(mm)
外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225035170-69(包装・ハンドル含む)約33573271185
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
21225044170-76(包装・ハンドル含む)約56094088230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする