曜日別特売

TS 瓦棒用 サイドローラー

TS 瓦棒用 サイドローラー - TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 サイドローラー - TSオリジナル(高翔産業)
(1件のレビュー)

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

寸法(mm)36種類中長毛毛丈(mm)20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)36主な用途瓦棒用内容量1セット(2本)
注意
※サイドローラーのみの販売となります。(セット画像の2.)
※セット品ではございません。(セット品は注文コード:21225060となります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225078170-82
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 瓦棒用塗装
職業訓練法人鹿角地方職業能力開発協会

再度ローラーをセットで購入し、セット本体に取り付けまして、移動子にローラーをつけてもすぐ外れます。どのように取り付ければ外れないのでしょうか?
このままだと、塗料を着けても塗装できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする