TS ガッツリ刷毛

TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー!
【国内工場製造商品】
厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応!
頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。
価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。
1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!!
白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。
豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。
一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。

用途一般・多用途毛材白豚毛適合塗料低~高粘度毛色毛厚(mm)20内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225236210-304550
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
21225245210-325070
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする