TSオリジナル(高翔産業)
ネオペイント刷毛(赤白)
水性塗料に!
適度な柔らかさとコシを兼ね備えています。
吸水性のないP.P(ポリプロピレン)製で水性塗料に向きます。
用途
水性塗料用・一般・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
P.P(ポリプロピレン)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
内容量
1箱(12本)
注意
※化学繊維で、吸水性がほとんどありません。
※塗料を吸い込み固まることがないので、水性塗料に向いています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21226128
240-74
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
21226137
240-76
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
21226146
240-78
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください