二刀流 プラ刷毛(大波+小波)

二刀流 プラ刷毛(大波+小波) - TSオリジナル(高翔産業)二刀流 プラ刷毛(大波+小波) - TSオリジナル(高翔産業)二刀流 プラ刷毛(大波+小波) - TSオリジナル(高翔産業)

大波・小波、二刀流のプラ刷毛
1枚で二種類の機能!作業効率アップ !
腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。

幅(mm)300溝幅(mm)(クシ目型)大波:約15、小波:10毛材ポリプロピレン溝深さ(mm)(クシ目型)大波:約10、小波:約5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226417310-11
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする