TRUSCO
ネオジム磁石(丸型)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615450
TN3-T1R-1P
1.35
0.26
3
1
257-0922
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21615459
TN4-T1R-1P
1.91
0.23
4
1
257-0919
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
21615468
TN4-1R-1P
2.69
0.27
4
1.5
257-0916
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
21615477
TN4-10R-1P
7.08
0.48
4
10
257-0905
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
21615486
TN5-6R-1P
9.89
0.48
5
6
257-0908
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
21615495
TN6-T1R-1P
3.2
0.18
6
1
257-0925
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615504
TN6-4R-1P
10.8
0.43
6
4
257-0926
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
21615520
TN6-8R-1P
14.77
0.5
6
8
257-0907
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
21615529
TN7-5R-1P
15.47
0.45
7
5
257-0903
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
21615547
TN8-6R-1P
20.93
0.47
8
6
257-0911
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
21615556
TN8-10R-1P
26.04
0.52
8
10
257-0912
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21615565
TN10-T1R-1P
5.51
0.12
10
1
257-0920
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21615574
TN10-6R-1P
28.04
0.44
10
6
257-0928
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615590
TN10-8R-1P
34.13
0.49
10
8
257-0918
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
21615599
TN12-2R-1P
12.89
0.19
12
2
257-0915
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615608
TN12-3R-1P
17.64
0.27
12
3
257-0913
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
21615617
TN12-5R-1P
28.17
0.38
12
5
257-0910
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
21615626
TN12-8R-1P
43.9
0.47
12
8
257-0906
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21615635
TN15-T1R-1P
6.73
0.08
15
1
257-0914
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
21615644
TN15-2R-1P
17.22
0.16
15
2
257-0917
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615660
TN15-6R-1P
42.05
0.37
15
6
257-0923
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21615669
TN15-8R-1P
57.27
0.44
15
8
257-0927
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21615678
TN20-3R-1P
33.28
0.18
20
3
257-0924
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21615538
TN8-T1R-1P
4.8
0.18
8
1
257-0909
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください