TRUSCO
密着長巻ばね(ステンレス)
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。
コードなどを保護するために使用します。
用途
フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径D(Φmm)
巻数
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21606885
TLS-02014
257-3391
2
714/100mm
0.14
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606894
TLS-02023
257-3367
2
434/100mm
0.23
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606910
TLS-03016
257-3377
3
625/100mm
0.16
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606919
TLS-0302
257-3389
3
500/100mm
0.2
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606928
TLS-0303
257-3387
3
333/100mm
0.3
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606937
TLS-0305
257-3382
3
200/100mm
0.5
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606946
TLS-04026
257-3392
4
384/100mm
0.26
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606955
TLS-0405
257-3379
4
200/100mm
0.5
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606964
TLS-0504
257-3375
5
250/100mm
0.4
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606980
TLS-05055
257-3370
5
181/100mm
0.55
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606989
TLS-0508
257-3383
5
125/100mm
0.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606998
TLS-0603
257-3388
6
333/100mm
0.3
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21607007
TLS-0604
257-3394
6
250/100mm
0.4
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607016
TLS-0606
257-3380
6
166/100mm
0.6
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607025
TLS-0610
257-3393
6
100/100mm
1
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607034
TLS-0706
257-3390
7
166/100mm
0.6
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607050
TLS-0708
257-3381
7
125/100mm
0.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607059
TLS-0712
257-3373
7
83/100mm
1.2
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607068
TLS-0804
257-3372
8
250/100mm
0.4
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607077
TLS-0806
257-3384
8
166/100mm
0.6
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607086
TLS-0808
257-3386
8
125/100mm
0.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607095
TLS-0812
257-3376
8
83/100mm
1.2
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607104
TLS-0905
257-3368
9
200/100mm
0.5
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607120
TLS-0908
257-3371
9
125/100mm
0.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607129
TLS-1008
257-3378
10
125/100mm
0.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607138
TLS-1208
257-3385
12
125/100mm
0.8
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607147
TLS-1608
257-3395
16
125/100mm
0.8
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607156
TLS-1612
257-3374
16
83/100mm
1.2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください