プライヤー

プライヤー - TRUSCOプライヤー - TRUSCOプライヤー - TRUSCO

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。
口開き2段階調整型です。

切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
A
B
質量(g)
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603288TP-200253-48514450.427010
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21603297TP-250253-4860585442512.4
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21603279TP-150253-48434048.41909
1,480
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする