TRUSCO
グリッププライヤー
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
材質/仕上
頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)
本体:構造炭素鋼(S35C)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21602920
TGP-125
253-4924
140
160
24
8
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21602929
TGP-175
253-4932
185
370
35
10.6
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21602938
TGP-200
253-4941
210
425
35
10.5
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21602947
TGP-250
253-4959
225
535
44
10.8
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください