曜日別特売

P型グリッププライヤー

P型グリッププライヤー - TRUSCOP型グリッププライヤー - TRUSCOP型グリッププライヤー - TRUSCO

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。

材質/仕上
頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C
表面処理:ニッケルメッキ
S45C、S35C:構造用炭素鋼
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602956TGPP-20011(角材)/Φ13(パイプ)197
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする