TRUSCO
防寒ネックウォーマー
ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。
寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。
用途
寒冷地での作業。
防寒対策。
トラスコ品番
489-4189
質量(kg)
70
色
ブラック/グレー
サイズ
フリー
特性
防寒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21602694
TATN-BK
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください