安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO

航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。
このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。

用途工事現場や駐車場などに。トラスコ品番829-1372材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380インターナショナルオレンジ高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1286内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602850TCC-OR
860
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする