TRUSCO
屋外用安心クッション(L字型)
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。
水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。
引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途
柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。
付属品
専用両面テープ
材質
塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613745
TAC-187
256-4578
18
4
イエロー
15
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21613754
TAC-189
256-4574
18
4
ブラック
15
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21613770
TAC-188
256-4579
24
6
イエロー
22
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21613779
TAC-190
256-4580
24
6
ブラック
22
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください