屋外用安心クッション(コーナー用)

屋外用安心クッション(コーナー用) - TRUSCO屋外用安心クッション(コーナー用) - TRUSCO屋外用安心クッション(コーナー用) - TRUSCO屋外用安心クッション(コーナー用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。
水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。
引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。

用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613788TAC-191256-4577184イエロー15
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613797TAC-193256-4575184ブラック15
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613806TAC-192256-4573246イエロー22
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613815TAC-194256-4576246ブラック22
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 屋外駐車場
建設業・工事業

期待を裏切らないコーナークッションでした。
取付施工も簡単に行う事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする