TRUSCO
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
用途
電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
簡単な梱包作業に。
セット内容
白ベルト4.5mm×100m×1ヶ
白ベルト4.5mm×15m×2ヶ
白クリップ200ヶ
ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上
本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要
ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21602186
GJ45BT-15N
1箱(2個)
213-0017
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21602195
GJ45BTC-100N
1箱
213-0033
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください