曜日別特売

ハードバケツ

ハードバケツ - TRUSCOハードバケツ - TRUSCOハードバケツ - TRUSCO

丈夫で持ちやすいバケツです。
モルタルなどの撹拌に適しています。
本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。
本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。
内側には目盛刻印付です。

用途一般建築作業、清掃業等。形状丸形高さ(mm)330材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)質量(g)900外径(Φmm)330持ち手軟質PVC材質(ロープ)ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ロープの結び目は、必ず確認してから使用してください。
※火気の近くに置かないでください。
※バケツ以外の用途には使用しないでください。
※目盛りは内容量の目安としてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602965THB-14-OD14オリーブドラブ
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21604995THB-14-OR14オレンジ
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする