曜日別特売

TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット

TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOTRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOTRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOTRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCO

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
(同脚長さ同士の場合)
脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。

セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4本)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
棚板間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608364TPT-372K-MOD257-2856つや消しОD423適合高さ:372
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608380TPT-515K-MOD257-2855つや消しОD566適合高さ:515
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608425TPT-372K-LS257-2854ライトサンド423適合高さ:372
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608434TPT-515K-LS257-2852ライトサンド566適合高さ:515
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする