TRUSCO
シダデッキブラシ
天然のシダ素材を使用していますので、タイルや床面に優しく傷を防止します。
タイル、コンクリートの水洗いに、強さを発揮します。
柄と一体型です。
材質/仕上
竹・木・シダ
PVC巻(柄)
用途
工場、店舗などの床洗浄。
トラスコ品番
176-9758
長さ(mm)
1140
材質(ブラシ部)
シダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21602448
SDB
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください