TRUSCO
机上ラック
(1件のレビュー)
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質
スチール
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
表面処理(本体)
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607506
WTAS1000-BK
黒
10
3.4
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
21607515
WTAS300-BK
黒
7
1.3
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21607524
WTAS600-BK
黒
10
2.2
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください