曜日別特売

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ - TRUSCO

U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
材質スチール(SWCH)付属品ナット 2個内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606745TSGP2-BTM6-32A3242.7M657257-3411255.23
260
229
252(税込)
当日出荷
21606754TSGP2-BTM6-40A4048.6M668257-3412255.23
270
239
263(税込)
当日出荷
21606770TSGP2-BTM6-50A5060.5M680257-3409305.23
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606779TSGP2-BTM6-65A6576.3M696257-3413305.23
450
389
428(税込)
当日出荷
21606788TSGP2-BTM6-80A8089.1M6107257-3416305.23
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606797TSGP2-BTM8-10A1017.3M838257-3408246.80
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606806TSGP2-BTM8-50A5060.5M880257-3419306.80
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606815TSGP2-BTM8-65A6576.3M896257-3410306.80
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606824TSGP2-BTM8-80A8089.1M8109257-3406306.80
470
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606840TSGP2-BTM8-90A90101.6M8130257-3420356.80
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606849TSGP2-BTM8-100A100114.3M8142257-3418356.80
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606858TSGP2-BTM10-10A1017.3M1043257-3417288.25
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606867TSGP2-BTM10-90A90101.6M10132257-3414358.25
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606876TSGP2-BTM10-100A100114.3M10145257-3421358.25
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする