TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス - TRUSCO

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
材質ステンレス(SUS304)付属品ナット×2個内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615879TSGP-BTM6-32A-S3242.7M65750.5256-0017255.23
410
359
395(税込)
当日出荷
21615888TSGP-BTM6-40A-S4048.6M66857255-8545255.23
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615897TSGP-BTM6-50A-S5060.5M68070255-8543305.23
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615906TSGP-BTM6-65A-S6576.3M69684255-8540305.23
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615915TSGP-BTM6-80A-S8089.1M610797255-8544305.23
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615924TSGP-BTM8-10A-S1017.3M83838256-0022246.80
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615940TSGP-BTM8-50A-S5060.5M88072256-0021306.80
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615949TSGP-BTM8-65A-S6576.3M89696255-8541306.80
770
669
736(税込)
翌々日出荷
21615958TSGP-BTM8-80A-S8089.1M8109109256-0016306.80
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615967TSGP-BTM8-90A-S90101.6M8130130255-8542356.80
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
21615976TSGP-BTM8-100A-S100114.3M8142142256-0019356.80
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615985TSGP-BTM10-10A-S1017.3M104343256-0020288.25
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615994TSGP-BTM10-90A-S90101.6M10132115256-0015358.25
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616010TSGP-BTM10-100A-S100114.3M10145126256-0018358.25
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする