ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 - TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 - TRUSCO

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。

用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。
※トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
旋回半径(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606167TDGGS75-M10-BK257-2179591.57292
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21606176TDGGS75-M12-BK257-2177591.757292
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606185TDGGS100-M12-BK257-2176721.7595125
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606194TDGGS100-M16-BK257-217872295125
4,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする