ストレッチパーカー

ストレッチパーカー - TRUSCOストレッチパーカー - TRUSCOストレッチパーカー - TRUSCOストレッチパーカー - TRUSCOストレッチパーカー - TRUSCO

ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。
背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%メランジネイビー内容量1着
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605817STPMN-M256-0877M84~92160~17066
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605826STPMN-L256-0876L90~98170~18068
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605835STPMN-LL256-0880LL96~104175~18570
2,450
取扱い終了
21605844STPMN-3L256-08783L102~110175~18572
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする