曜日別特売

ストレッチパンツ

ストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCOストレッチパンツ - TRUSCO

ストレッチ素材を採用しているため脚の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
着脱が楽な前開きタイプです。
裾のゴムひもを絞る事で汚れを防ぎ、バタつき感を軽減します。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%ブラック内容量1着
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614086STPNBK-L256-9174L170~1807578~88
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614095STPNBK-LL256-9172LL175~1857886~96
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614104STPNBK-3L256-91713L175~1858194~104
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614077STPNBK-M256-9173M160~1707272~80
2,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする