TRUSCO
精密ストレートエジェクタピン
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
内容量
1本
全94種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
0.2
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.5
3.7
4
4.1
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
12
全長(mm)
選択してください
50
100
150
200
250
300
寸法H(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
17
ツバ厚(mm)
4
6
94種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法H(mm)
ツバ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21609798
T-EPH0.2-50-4
255-6489
0.2
50
2
4
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609807
T-EPH0.5-100-4
256-5958
0.5
100
3
4
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609816
T-EPH0.6-100-4
256-5938
0.6
100
3
4
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609825
T-EPH0.7-100-4
256-1252
0.7
100
3
4
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609834
T-EPH0.7-150-4
256-7534
0.7
150
3
4
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609850
T-EPH0.8-100-4
256-2810
0.8
100
3
4
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609859
T-EPH0.8-150-4
255-6501
0.8
150
3
4
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609868
T-EPH0.9-100-4
256-4344
0.9
100
3
4
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609877
T-EPH0.9-150-4
255-4904
0.9
150
3
4
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609895
T-EPH1-150-4
256-1219
1
150
3
4
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609904
T-EPH1-200-4
255-7995
1
200
3
4
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609920
T-EPH1.1-100-4
256-1230
1.1
100
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609929
T-EPH1.1-150-4
256-4393
1.1
150
3
4
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609938
T-EPH1.2-100-4
256-1240
1.2
100
3
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609947
T-EPH1.2-150-4
255-9600
1.2
150
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609956
T-EPH1.2-200-4
255-9626
1.2
200
3
4
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609965
T-EPH1.3-100-4
255-6418
1.3
100
3
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609974
T-EPH1.3-150-4
256-1152
1.3
150
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609990
T-EPH1.3-200-4
255-4908
1.3
200
3
4
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609999
T-EPH1.4-100-4
255-4878
1.4
100
3
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610008
T-EPH1.4-150-4
256-4387
1.4
150
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610017
T-EPH1.4-200-4
256-5922
1.4
200
3
4
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610026
T-EPH1.5-100-4
256-5910
1.5
100
3
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
21610035
T-EPH1.5-150-4
255-6510
1.5
150
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
21610044
T-EPH1.5-200-4
256-9065
1.5
200
3
4
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610060
T-EPH1.5-250-4
255-6460
1.5
250
3
4
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610069
T-EPH1.6-150-4
256-5973
1.6
150
3
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610078
T-EPH1.7-100-4
255-8063
1.7
100
4
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610087
T-EPH1.7-150-4
256-7479
1.7
150
4
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610096
T-EPH1.8-100-4
255-9639
1.8
100
4
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610105
T-EPH1.8-150-4
255-8006
1.8
150
4
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610114
T-EPH1.8-200-4
256-4380
1.8
200
4
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610130
T-EPH1.9-150-4
255-4869
1.9
150
4
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610139
T-EPH2-100-4
255-9585
2
100
4
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610157
T-EPH2-200-4
255-8075
2
200
4
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610166
T-EPH2-250-4
256-2833
2
250
4
4
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610175
T-EPH2-300-4
256-1160
2
300
4
4
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610184
T-EPH2.2-150-4
255-6432
2.2
150
5
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610200
T-EPH2.2-200-4
256-7476
2.2
200
5
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610209
T-EPH2.3-150-4
255-6419
2.3
150
5
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610218
T-EPH2.4-150-4
255-6445
2.4
150
5
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610227
T-EPH2.4-200-4
256-4354
2.4
200
5
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610236
T-EPH2.5-100-4
256-1211
2.5
100
5
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610245
T-EPH2.5-150-4
256-7542
2.5
150
5
4
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
21610254
T-EPH2.5-200-4
256-2788
2.5
200
5
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610270
T-EPH2.5-250-4
256-6002
2.5
250
5
4
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610279
T-EPH2.6-150-4
255-8010
2.6
150
5
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610288
T-EPH2.8-100-4
255-9563
2.8
100
6
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610297
T-EPH2.8-150-4
255-4875
2.8
150
6
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610306
T-EPH3-100-4
255-8011
3
100
6
4
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ