曜日別特売

標準ストレートエジェクタピン

標準ストレートエジェクタピン - TRUSCO標準ストレートエジェクタピン - TRUSCO

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)内容量1本
全59種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法H(mm)
ツバ厚(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法H(mm)
ツバ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21610954T-EPS1-100-4256-2792110034
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610970T-EPS1-150-4255-8035115034
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610979T-EPS1-200-4256-4356120034
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610988T-EPS1.2-100-4256-59641.210034
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610997T-EPS1.2-150-4256-59961.215034
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611006T-EPS1.2-200-4255-48821.220034
460
349
384(税込)
当日出荷
21611015T-EPS1.5-100-4256-12511.510034
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611024T-EPS1.5-150-4255-64661.515034
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611040T-EPS1.5-200-4256-43281.520034
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611049T-EPS1.9-100-4256-59031.910044
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611058T-EPS2-100-4256-9105210044
290
219
241(税込)
翌々日出荷
21611067T-EPS2-150-4255-4831215044
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611076T-EPS2-200-4256-5987220044
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611085T-EPS2-250-4256-4347225044
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611094T-EPS2.5-100-4256-75062.510054
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611110T-EPS2.5-150-4256-59422.515054
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611119T-EPS2.5-200-4255-80802.520054
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611128T-EPS2.5-250-4256-27832.525054
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611137T-EPS3-100-4255-9667310064
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611146T-EPS3-150-4255-9615315064
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611155T-EPS3-200-4255-4855320064
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611164T-EPS3-250-4256-7508325064
750
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611180T-EPS3-300-4256-7567330064
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611189T-EPS3.5-100-4255-34573.510074
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611198T-EPS3.5-150-4255-81303.515074
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611207T-EPS3.5-200-4257-49453.520074
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611216T-EPS3.5-250-4255-81363.525074
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611225T-EPS4-100-4255-3455410074
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611234T-EPS4-150-4255-6612415074
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611250T-EPS4-200-4257-3324420074
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611259T-EPS4-250-4257-0701425074
870
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611268T-EPS4-300-4257-3315430074
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611277T-EPS4.5-100-4256-91574.510094
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611286T-EPS4.5-150-4255-65994.515094
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611295T-EPS4.5-200-4255-33694.520094
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611304T-EPS4.5-200-6257-33404.520096
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611320T-EPS4.5-250-4257-38114.525094
1,020
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611329T-EPS5-100-4257-0703510094
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611338T-EPS5-150-4255-6565515094
560
429
472(税込)
翌々日出荷
21611347T-EPS5-200-4257-3294520094
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611356T-EPS5-200-6257-4997520096
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611365T-EPS5-250-4255-3355525094
1,020
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611374T-EPS5-300-4255-8195530094
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611390T-EPS5.5-200-4257-44695.5200104
680
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611399T-EPS5.5-200-6255-81665.5200106
680
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611408T-EPS6-150-4255-81926150104
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611417T-EPS6-200-4257-38976200104
680
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611426T-EPS6-200-6257-43666200106
680
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611435T-EPS6-250-4255-81766250104
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611444T-EPS6-250-6255-50286250106
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする