TRUSCO
精密段付エジェクタピン
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
全長(mm)
150
ツバ厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21610735
T-ESH1.5-150-0.5-70
256-1210
0.5
3
1.5
70
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610744
T-ESH1.5-150-0.8-50
256-5967
0.8
3
1.5
50
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610760
T-ESH1.5-150-0.8-70
256-4326
0.8
3
1.5
70
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610769
T-ESH1.5-150-1.0-50
256-2736
1
3
1.5
50
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610778
T-ESH1.5-150-1.0-70
256-1215
1
3
1.5
70
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610787
T-ESH2-150-1.0-50
256-2739
1
4
2
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610796
T-ESH2-150-1.0-70
256-7553
1
4
2
70
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610805
T-ESH2-150-1.2-50
255-4823
1.2
4
2
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610814
T-ESH2-150-1.2-70
255-6485
1.2
4
2
70
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610830
T-ESH2-150-1.5-50
255-4905
1.5
4
2
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610839
T-ESH2-150-1.5-70
256-1205
1.5
4
2
70
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610848
T-ESH2.5-150-1.5-50
256-5898
1.5
5
2.5
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610857
T-ESH2.5-150-2.0-50
255-9664
2
5
2.5
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610866
T-ESH3-150-2.0-50
256-5912
2
6
3
50
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610875
T-ESH3-150-2.0-70
256-9116
2
6
3
70
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください