TRUSCO
標準段付エジェクタピン
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21610884
T-ESS2-150-0.8-50
256-4401
0.8
150
4
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610900
T-ESS2-150-1.0-50
256-5953
1
150
4
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610909
T-ESS2-150-1.2-50
256-1162
1.2
150
4
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610918
T-ESS2-150-1.2-70
256-9055
1.2
150
4
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610927
T-ESS2-150-1.5-50
256-4362
1.5
150
4
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610936
T-ESS2-200-1.2-100
255-4927
1.2
200
4
2
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21610945
T-ESS2.5-150-1.5-50
255-9627
1.5
150
5
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください