TRUSCO
ストレートコアピン
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
内容量
1本
全50種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.4
3.5
3.6
4
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
10
全長(mm)
40
50
100
寸法H(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21611864
T-CPH0.4
255-4960
0.4
40
2
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611880
T-CPH0.5
257-5030
0.5
40
2
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
21611889
T-CPH0.6
255-6573
0.6
40
2
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611898
T-CPH0.7
255-6624
0.7
40
2
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611907
T-CPH0.8
257-3886
0.8
40
2
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611916
T-CPH0.9
257-5031
0.9
40
2
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611925
T-CPH1
257-3830
1
50
3
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611934
T-CPH1.1
257-0677
1.1
50
3
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611950
T-CPH1.2
255-6617
1.2
50
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611959
T-CPH1.3
255-5024
1.3
50
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611968
T-CPH1.4
257-3880
1.4
50
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611977
T-CPH1.5
255-3389
1.5
50
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611986
T-CPH1.6
257-4428
1.6
50
3
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611995
T-CPH1.7
255-6550
1.7
50
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612004
T-CPH1.8
255-4949
1.8
50
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612020
T-CPH1.9
257-3327
1.9
50
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612029
T-CPH2
255-6534
2
50
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612038
T-CPH2.1
257-3832
2.1
50
4
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612047
T-CPH2.2
255-8164
2.2
50
5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612056
T-CPH2.3
255-6576
2.3
50
5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612065
T-CPH2.4
255-3442
2.4
50
5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612074
T-CPH2.5
255-3405
2.5
50
5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612090
T-CPH2.7
255-3368
2.7
50
6
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612099
T-CPH3
255-6622
3
50
6
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
21612108
T-CPH3.2
257-3907
3.2
50
7
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612117
T-CPH3.4
255-6606
3.4
50
7
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612126
T-CPH3.5
255-8116
3.5
50
7
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612135
T-CPH3.6
255-8168
3.6
50
7
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612144
T-CPH4
255-4977
4
50
7
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612160
T-CPH4.5
257-3809
4.5
50
9
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612169
T-CPH5
256-9142
5
50
9
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612178
T-CPH5.2
255-9678
5.2
50
10
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612187
T-CPH5.5
255-3384
5.5
50
10
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612196
T-CPH6
257-0666
6
50
10
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612205
T-CPH6.5
257-4399
6.5
50
11
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612214
T-CPH7
257-0719
7
50
11
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612230
T-CPH8
257-4406
8
50
13
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612239
T-CPH10
255-3380
10
50
15
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612485
T-CPLH1
257-4998
1
100
3
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612494
T-CPLH1.5
255-8137
1.5
100
3
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612510
T-CPLH2
255-8185
2
100
4
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612519
T-CPLH2.5
255-8101
2.5
100
5
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612528
T-CPLH3
257-4374
3
100
6
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612537
T-CPLH3.5
257-4964
3.5
100
7
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612546
T-CPLH4
257-4974
4
100
7
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612555
T-CPLH4.5
257-4460
4.5
100
9
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612564
T-CPLH5
255-3398
5
100
9
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612580
T-CPLH6
255-8096
6
100
10
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612589
T-CPLH8
255-4997
8
100
13
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612598
T-CPLH10
257-4437
10
100
15
¥
1,235
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください