TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
70
寸法A(mm)
85
寸法D(mm)
100
寸法d1(mm)
ボルト穴:11
寸法d2(mm)
ボルト穴:6.5
適合ボルト
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604767
TLLRBD100-20
249-9685
9
20
5
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
21604776
TLLRBD100-35
249-9677
20
35
10
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
21604785
TLLRBD100-40
249-9694
20
40
10
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください