TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604810
TLLRBS100-15
249-9731
70
85
8
100
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
21604819
TLLRBS100-20
249-9723
70
85
8
100
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604828
TLLRBS120-15
249-9722
90
105
8
120
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604837
TLLRBS60-15
249-9716
40
50
5
60
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
21604846
TLLRBS60-20
249-9727
40
50
5
60
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください