TRUSCO
リバーシブルロケートリング
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
寸法t(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604855
TLLRBW100
249-9719
40
100
50
ボルト穴:9
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
21604864
TLLRBW120
249-9718
70
120
85
ボルト穴:11
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください