TRUSCO
ロケートリング JISタイプ用
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)
85
寸法t(mm)
6.5
寸法D(mm)
100
寸法d1(mm)
ボルト穴:11
寸法d2(mm)
ボルト穴:6.6
適合ボルト
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604880
TLLRJS100-15-35
249-9738
35
15
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
21604889
TLLRJS100-15-40
249-9714
40
15
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
21604898
TLLRJS100-20-40
249-9760
40
20
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください