TRUSCO
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9767
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
70
寸法A(mm)
85
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
45
寸法d1(mm)
ボルト穴:11
寸法d2(mm)
ボルト穴:6.5
適合ボルト
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604916
TLLRSD100-45
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください