TRUSCO
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
内容量
1本
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612248
T-RRLR3-30
255-8113
30
5
3
2
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612257
T-RRLR4-20
257-3879
20
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612266
T-RRLR4-25
255-3423
25
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612275
T-RRLR4-30
257-3850
30
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612284
T-RRLR4-35
257-4402
35
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612300
T-RRLR4-40
257-4387
40
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612309
T-RRLR4-45
257-3859
45
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612318
T-RRLR4-50
257-0658
50
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612327
T-RRLR4-60
255-6541
60
6
4
2.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612336
T-RRLR5-30
255-3403
30
7
5
3
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612345
T-RRLR5-35
257-3910
35
7
5
3
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612354
T-RRLR5-40
257-4932
40
7
5
3
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612370
T-RRLR5-50
255-8121
50
7
5
3
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
21612379
T-RRLR5-60
255-9689
60
7
5
3
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612388
T-RRLR6-40
257-4948
40
8
6
3
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612397
T-RRLR6-60
257-3290
60
8
6
3
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612406
T-RRLR6-70
255-8152
70
8
6
3
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612415
T-RRLR6-80
255-6593
80
8
6
3
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください