TRUSCO
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
2.5
寸法P(mm)
2.8
寸法Y(mm)
2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612424
T-RRLH4-45
255-8151
45
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612440
T-RRLH4-50
257-4440
50
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください