TRUSCO
ランナーロックピン固定カラー
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612449
T-RRLC3
255-5016
5
8
ランナーロック:3
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612458
T-RRLC4
255-3413
6
9
ランナーロック:4
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612467
T-RRLC5
255-8196
7
10
ランナーロック:5
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612476
T-RRLC6
255-8132
8
12
ランナーロック:6
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください