曜日別特売

サポートピラ(タップ付タイプ)

サポートピラ(タップ付タイプ) - TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5内容量1個
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法M×P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21611548T-SSPL20-50255-6568502012M6×1.0
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611557T-SSPL20-60255-3412602012M6×1.0
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611566T-SSPL20-70257-0724702012M6×1.0
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611575T-SSPL20-80255-5020802012M6×1.0
730
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611584T-SSPL25-100255-66011002516M8×1.25
920
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611600T-SSPL25-50257-4938502516M8×1.25
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611609T-SSPL25-60255-5014602516M8×1.25
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611618T-SSPL25-70257-4952702516M8×1.25
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611627T-SSPL25-80257-5011802516M8×1.25
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611636T-SSPL25-90255-3352902516M8×1.25
920
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611645T-SSPL30-100257-50121003016M8×1.25
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611654T-SSPL30-110255-34411103016M8×1.25
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611670T-SSPL30-50255-6579503016M8×1.25
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611679T-SSPL30-60257-0715603016M8×1.25
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611688T-SSPL30-70257-4955703016M8×1.25
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611697T-SSPL30-80255-6554803016M8×1.25
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611706T-SSPL30-90257-3272903016M8×1.25
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611715T-SSPL35-100255-49441003516M8×1.25
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611724T-SSPL35-110257-06941103516M8×1.25
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611740T-SSPL35-70257-3346703516M8×1.25
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611749T-SSPL35-80257-4967803516M8×1.25
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611758T-SSPL35-90257-4369903516M8×1.25
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611767T-SSPL40-100257-50381004016M8×1.25
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611776T-SSPL40-110257-07451104016M8×1.25
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611785T-SSPL40-120257-50211204016M8×1.25
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611794T-SSPL40-70255-6567704016M8×1.25
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611810T-SSPL40-80257-5009804016M8×1.25
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611819T-SSPL40-90255-4991904016M8×1.25
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611828T-SSPL50-100255-65921005016M8×1.25
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611837T-SSPL50-110257-07331105016M8×1.25
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611846T-SSPL50-120256-91501205016M8×1.25
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21611855T-SSPL50-80255-4964805016M8×1.25
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: バイクメンテナンスでステーとして使用
製造業

構造用として使われるピラーですが、ザグリを入れてバイクのウインカーステーとして使っています。少し内径を削り、軽量化して使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする