曜日別特売

型開き防止プレート

型開き防止プレート - TRUSCO型開き防止プレート - TRUSCO

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613219T-DDPPH25-30-Y255-493012309
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613228T-DDPPH25-40-Y255-814312409
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613237T-DDPPH25-50-Y255-814812509
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613246T-DDPPH25-60-Y255-660312609
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613255T-DDPPH25-70-Y255-341112709
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613264T-DDPPH25-80-Y255-504012809
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613280T-DDPPH38-100-Y257-43931210014
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613289T-DDPPH38-50-Y257-3841125014
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613298T-DDPPH38-60-Y257-3301126014
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613307T-DDPPH38-70-Y257-5024127014
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613316T-DDPPH38-80-Y255-8127128014
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613325T-DDPPH38-90-Y255-6594129014
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613334T-DDPPH50-120-Y255-65602012022
5,360
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613350T-DDPPH50-60-Y257-3333206022
4,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613359T-DDPPH50-90-Y255-8145209022
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613596T-DDPPH25-30-R257-441312309
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613605T-DDPPH25-40-R257-437012409
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613614T-DDPPH25-50-R257-496312509
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613630T-DDPPH25-60-R255-658412609
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613639T-DDPPH25-70-R255-345112709
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613648T-DDPPH25-80-R257-499612809
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613657T-DDPPH38-100-R257-07421210014
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613666T-DDPPH38-50-R257-3877125014
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613675T-DDPPH38-60-R257-3834126014
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613684T-DDPPH38-70-R256-9162127014
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613700T-DDPPH38-80-R257-4452128014
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613709T-DDPPH38-90-R257-4980129014
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613718T-DDPPH50-120-R255-81282012022
5,360
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613727T-DDPPH50-60-R255-3409206022
4,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613736T-DDPPH50-90-R257-4412209022
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする