TRUSCO
型開き防止プレート
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613088
T-OOPPH-C25-20-Y
255-6549
40
黄
9
25
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613097
T-OOPPH-C25-30-Y
257-5022
50
黄
9
25
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613106
T-OOPPH-C25-40-Y
257-0653
60
黄
9
25
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613115
T-OOPPH-C25-50-Y
257-0646
70
黄
9
25
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613124
T-OOPPH-C25-60-Y
255-8124
80
黄
9
25
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613140
T-OOPPH-C25-70-Y
257-3314
90
黄
9
25
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613149
T-OOPPH-C25-80-Y
255-5037
100
黄
9
25
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613158
T-OOPPH-C38-100-Y
255-3360
130
黄
14
38
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613167
T-OOPPH-C38-50-Y
257-3909
80
黄
14
38
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613176
T-OOPPH-C38-60-Y
255-9682
90
黄
14
38
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613185
T-OOPPH-C38-70-Y
257-4398
100
黄
14
38
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613194
T-OOPPH-C38-80-Y
257-3896
110
黄
14
38
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613210
T-OOPPH-C38-90-Y
257-4464
120
黄
14
38
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613465
T-OOPPH-C25-20-R
255-3356
40
赤
9
25
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613474
T-OOPPH-C25-30-R
257-4953
50
赤
9
25
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613490
T-OOPPH-C25-40-R
257-3299
60
赤
9
25
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613499
T-OOPPH-C25-50-R
257-3320
70
赤
9
25
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613508
T-OOPPH-C25-60-R
257-5033
80
赤
9
25
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613517
T-OOPPH-C25-70-R
255-3366
90
赤
9
25
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613526
T-OOPPH-C25-80-R
256-9149
100
赤
9
25
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613535
T-OOPPH-C38-100-R
255-8134
130
赤
14
38
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613544
T-OOPPH-C38-50-R
255-8119
80
赤
14
38
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613560
T-OOPPH-C38-60-R
255-8181
90
赤
14
38
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613569
T-OOPPH-C38-70-R
255-3433
100
赤
14
38
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613578
T-OOPPH-C38-80-R
257-5029
110
赤
14
38
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613587
T-OOPPH-C38-90-R
257-4986
120
赤
14
38
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください