TRUSCO
型開き防止プレート
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
5
内容量
1個
全20種類を絞り込む
色
赤
黄
寸法B(mm)
16
20
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612984
T-OOPP-C15-Y
255-4982
30
黄
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613000
T-OOPP-C20-Y
255-6564
40
黄
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
21613009
T-OOPP-C30-Y
257-4416
50
黄
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
21613018
T-OOPP-C40-Y
257-0660
60
黄
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613027
T-OOPP-C50-Y
255-6613
70
黄
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613036
T-OOPP-C60-Y
257-0738
80
黄
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
21613045
T-OOPP-C70-Y
255-9683
90
黄
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613054
T-OOPP-C80-Y
257-0664
100
黄
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613070
T-OOPP-C90-Y
255-8114
110
黄
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613079
T-OOPP-C100-Y
255-3363
120
黄
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613368
T-OOPP-C15-R
257-3305
30
赤
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613377
T-OOPP-C20-R
255-6597
40
赤
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613386
T-OOPP-C30-R
255-6616
50
赤
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
21613395
T-OOPP-C40-R
255-5021
60
赤
7
16
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
21613404
T-OOPP-C50-R
257-4432
70
赤
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613420
T-OOPP-C60-R
255-4956
80
赤
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613429
T-OOPP-C70-R
255-3415
90
赤
7
16
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613438
T-OOPP-C80-R
255-6580
100
赤
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613447
T-OOPP-C90-R
255-3418
110
赤
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613456
T-OOPP-C100-R
255-6532
120
赤
9
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください