TRUSCO
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
16
24
寸法H(mm)
13
16
19
23
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612826
T-LLKR10
257-4466
引張りリンクA:19
16
13
6.5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612835
T-LLKR10-24
257-3884
引張りリンクA:19
24
13
6.5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612844
T-LLKR13
257-3295
引張りリンクA:25
16
16
9
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612860
T-LLKR13-24
257-4409
引張りリンクA:25
24
16
9
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612869
T-LLKR16
255-6515
引張りリンクA:32
16
19
11
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612878
T-LLKR16-24
257-0693
引張りリンクA:32
24
19
11
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612887
T-LLKR20
255-5038
引張りリンクA:38
16
23
13
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612896
T-LLKR20-24
255-8099
引張りリンクA:38
24
23
13
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください